曜日別特売
WQC40-0-1A ポータブル多項目水質計 東亜DKK 84069574

ポータブル多項目水質計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード84069574品番WQC40-0-1A
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能
水深100mでの連続測定が可能
標準センサーモジュールの径は45mm
Modbus対応
データメモリー機能(9999データ)

仕様●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330gアズワン品番67-9251-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする