中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84069660
品番
ASF-110B
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。
シリコーンを嫌う環境下で使用できます。
仕様
●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃
アズワン品番
68-0514-66