ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 絶縁ドライバー
絶縁ビット ハンギングセット Ver2 1セット 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
84069678
品番
AZM-HG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,857
絶縁ビットのハンギングセットです。
端子台などのネジ締め作業に。
仕様
●シャンク径(mm):6.35●絶縁構造、耐電圧1000V●材質/仕上:クロムモリブデンバナジウム鋼、PC●セット内容:AZM-2698(2本)、AZM-1100(2本)、AZM-1150(2本)、AZM-2100(2本)、AZM-2150(2本)●電動ドライバー7.2V以下推奨です。●電動インパクトを使用した高トルクでの作業は破損の原因になります。●過度なトルクがかからないようご注意ください。●原産国:日本●コード番号:342-3152
アズワン品番
67-7219-86