アズワン
アズワンの メガホン・ホイッスル・マイク
アズワンの ホイッスル
電子ホイッスル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84069906
品番
SE-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,440
ボタンを押すだけで大音量のホイッスルが鳴り響きます。
120dbの大音量3種の音源切り替え機能付き
仕様
●サイズ:135mm×35mm×38mm●材質:ABS樹脂●付属品:ネックストラップ/単4電池2本●重量:71.5g
アズワン品番
67-5282-31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84069906
SE-8000
43094968
SE-8000
電子ホイッスル
西文舘
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)