USB3.2 Gen1 A-B 巻取り式ケーブル 0.7m ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード84070028品番BU3ABM07BK
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB3.2Gen1USB-A to B巻取り式

仕様●長さ:0.7m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):1mm●本体サイズ(W):700mm●本体サイズ(D):6mm●本体重量:44g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4509-90
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする