アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#48 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070037
品番
10450500BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):716×461×179●有効内寸(mm):644×404×158●内容量(L):45.1●圧縮荷重:13.08kN(1335kgf)
アズワン品番
67-7225-53