宮本理研工業
宮本理研工業の 撹拌・粉砕・混合関連
宮本理研工業の 振盪器
宮本理研工業の 振盪器関連品
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
A 振とう台(ハロ酢酸用)
分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様
●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kg
アズワン品番
68-2004-77