アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#30 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070125
品番
10300200BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):644×421×152●有効内寸(mm):530×360×130●内容量(L):28.7●圧縮荷重:14.80kN(1510kgf)
アズワン品番
67-7225-25