アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#30M オレンジ/イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070247
品番
10305800OR301YE304
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,772
販売価格(税別)
¥
5,247
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
カード差しめくれ上がり防止機構付き
両短辺及び両長辺一部にラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×366×206●有効内寸(mm):484×309×187●内容量(L):30.4●圧縮荷重:22.7kN(2,310kgf)
アズワン品番
67-7225-26