Celltreat
Celltreatの ガラス・樹脂・金属容器
Celltreatの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
50mL遠沈管 キャップ-バッグ 滅菌 300個入
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
84070308
品番
229402
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥72,269
販売価格(税別)
¥
65,699
バスケットに入れる
圧縮ライナーにより、密閉キャップは気圧を安定させます。
この商品はキャップのみの販売です。
仕様
●サイズ:幅27.00×奥行27.00×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
アズワン品番
68-0321-05