50mL遠沈管-自立型 バッグ 滅菌 500個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード84070360 品番229430
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥81,509
販売価格(税別)
74,099

底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。
大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。
便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。

仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF) アズワン品番68-0321-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする