アルミ遮熱不燃シート専用テープ 幅475mm×15m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84070405 品番AZ-DAGT047514S-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

国土交通大臣認定の不燃材料認定シートを基材とした粘着付きテープです。
剥離紙をはがして不燃シートに貼り付けるだけで補強や増し貼りができます。
設備や配管に直接貼れば簡単に遮熱・省エネ対策ができます。
しなやかで、どんな所にも貼りやすいのが特長です。

仕様●サイズ:幅475mm×長さ15m、厚み/基材0.2mm+粘着層●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、裏面粘着剤付き(剥離紙あり)●※テープとしての不燃材料認定は取得していません。●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。 アズワン品番67-8192-59
注意
●※テープとしての不燃材料認定は取得していません。●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする