冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 プロテクター ブラック 20cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84070886 品番375855
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,612
販売価格(税別)
1,465

「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。
そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいプロテクター(アームカバー)です。
濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。

仕様●長さ(cm):20●質量:50g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.298●耐切創レベル3C●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100% アズワン品番67-3048-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする