宮本理研工業
宮本理研工業の 撹拌・粉砕・混合関連
宮本理研工業の 振盪器
宮本理研工業の 振盪器関連品
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
B 振とう台
分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様
●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kg
アズワン品番
68-2004-78