ダブルアーム式壁付けハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071130 品番LWA-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,600

65型インチクラスの大型ディスプレイ対応
フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能
ダブルアーム式で安定したディスプレイの引出しが可能

仕様●目安ディスプレイインチ:〜65インチ●積載質量:〜45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W/200〜800mm、H/〜500mm●質量:14.3kg●ディスプレイ傾斜:±12°●左右首振り調整:60°(※ディスプレイのサイズにより首振り角度に制限あり)●Rohs対策品(2023年12月時点) アズワン品番68-0448-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする