仕様●インストールOS詳細:ファクトリコンピュータ E29U Win10 IoT 2019 LTSC (Celeron G4900T/8GB/HDD1TBx2/DVDスーパーマルチ/その他)●ライセンスOS:Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit 日本語版)●CPU詳細:インテル Celeron プロセッサー G4900T●チップセット:インテル C246●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-2666 Unbufered DIMM ECC 機能付き●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:1000GB●ストレージタイプ:HDD SATA RAID1●光学ドライブ:DVDスーパーマルチ●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.2 ×2/DVI-D ×1●有線LAN:RJ45(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1ch RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×2ch●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):310×100×360 (mm)●本体重量:10050 (g)●最大消費電力:200W●リカバリ用データ保存場所:リカバリディスク (標準添付)●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:11.7 (区分1)●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACケーブル●法規関連確認日:2021/11/26●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4509-73