コンパレッター F1400 セット ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071306 品番80585000BL503
参考基準価格(税別)¥443,530 販売価格(税込) ¥483,005
販売価格(税別)
439,095

鉄製パレットボックスのプラスチック化。錆や塗料剥がれが発生せず、品質を確保。

仕様●材質:低発泡PE●外寸(mm):1440×1130×1125●有効内寸(mm):1340×1030×1000●内容量(L):1380●圧縮荷重:196kN(20,000kgf)(1段圧縮) アズワン品番67-7226-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする