曜日別特売
AZ-DAG180180S-1 両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート 1.8×1.8m 菊地シート工業 84071315

AZ-DAG180180S-1 両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート 1.8×1.8m 菊地シート工業 84071315
AZ-DAG180180S-1 両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート 1.8×1.8m 菊地シート工業 84071315
AZ-DAG180180S-1 両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート 1.8×1.8m 菊地シート工業 84071315
AZ-DAG180180S-1 両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート 1.8×1.8m 菊地シート工業 84071315

両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート 1.8×1.8m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84071315品番AZ-DAG180180S-1
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

建物天井や壁の内張り用としてお使いただける薄くて軽い遮熱不燃シートです。
国土交通大臣不燃認定品です。
両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差:メーカーデータ)。
.瞬間耐熱温度:約400℃
厚みの異なるアルミ箔による電磁波シールド性(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)。
施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。
屋内仕様
つや消し面を表面としてご使用ください。
施工時はサングラスや手袋等の保護具をご使用ください。

仕様●サイズ:幅1800×長さ1800×厚み0.2mm(±0.02mm)●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、基材/ガラスクロス●4辺ハトメ付き(12個・約600mmピッチ)●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。アズワン品番67-8192-58
注意
●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする