三共コーポレーション
三共コーポレーションの ホース
三共コーポレーションの コイルホース
trad TSH-10B ソフトエアホース6.5X10M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84071744
品番
#820459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,970
簡単脱着!ワンタッチソケット付き。
特殊合成樹脂使用だから寒さに強い!【用途】
コンプレッサーでつくられた圧縮空気を各種のエアツールまで運ぶためのホースです。
仕様
●全長:10m●ホース径:内径6.5mmX外径10.7mm●常用圧力:2.0MPa●破壊圧力:約6.0MPa●使用温度範囲:-40〜50℃●耐寒温度-40℃●材質:エアーホース:特殊合成PVC+ゴム樹脂/ソケット・プラグ:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
67-9345-56