DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
F-03型ヘルメット 白 HA2内装KP付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84071857
品番
F-03-W KP
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプルな軽量アメリカンタイプ
飛来落下物・墜落時保護兼用。
仕様
●帽体色:ホワイト●帽体:FRP製●外形寸法(mm):220×279×145●材質/仕上:帽体:FRP●原産国:日本●コード番号:853-7310
アズワン品番
68-1410-09