アズワン
アズワンの リラックス用品
アズワンの アロマ用品
ロールネックファン ホワイト 120×60×42mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84071866
品番
375853
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,447
販売価格(税別)
¥
5,861
バスケットに入れる
首にかかる負担を軽減できるネックファンです。
くるっと巻いてコンパクトに収納できます。
カバンの中やポケットに収納できるコンパクトサイズです。
仕様
●色:ホワイト●高さ(mm):42●幅(mm):120●奥行(mm):60●質量:180g●3段階風量調節●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池●電池容量:1600mAh●充電時間:約3時間●連続使用時間:弱/約6時間、中/約3.5時間、強/約2時間●材質:ABS樹脂、シリコン他●セット内容:本体、充電用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書
アズワン品番
67-3048-18