本体約50グラムの小型・軽量のワイヤレスマウスです。 シンプルな設計で持ち運び便利、モバイルにも最適です。 最大10mまで無線通信が可能な高性能2.4GHz周波数帯を採用。 安定したデータ通信でストレス無く使用できるので、パソコン操作も距離や位置を気にせず使用できます。 超小型ナノレシーバでパソコンに装着したままでも邪魔にならず、抜き差しの必要がありません。 使用乾電池は単3電池1本のみで省エネタイプです。