中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
ふっ素樹脂粘着テープ 360N 10m×13mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84072094
品番
AGF-103
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様
●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃
アズワン品番
68-0514-71