アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの スタンド補助(クリップ)
ケッククリップ・テーパージョイント用 ブラック 適合スリ部上径45mm 10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
84072286
品番
KC45 BLACK
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします
サイズごとに色分けされています
錆びたり変形したりしません
融点は170℃(150℃までは安全です)
強酸やハロゲンには使用できません
仕様
●材質:POM(ポリアセタール)●耐熱温度:150℃●適合スリ部上径(Φmm):45●カラー:ブラック
アズワン品番
68-2015-21