東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
クリップライト防雨型 植物育成用ランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84072889
品番
CH300BPLANT
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
植物の育成に適したランプ。赤の光は発芽、花先に 青の光は茎、葉の生育を促します。これを7:3の比率で配置しました
植物育成用ランプと防雨型器具
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:12W●本体カラー:器具/ブラック、電球/シルバー●全長:215●クランプ挟み巾:40●高さ:172●本体重量:0.75kg●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません
アズワン品番
68-0317-64
注意
●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません