特定原材料測定キット 甲殻類キットU「マルハニチロ」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84072995 品番55362
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。
抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。
特定原材料タンパク質として1ug/gから定量可能です。

仕様●特定原材料:えび・かに●測定回数:96回用●セット内容:抗体固相化プレート96ウエル×1枚、標準品(50 ng/mL)1.8mL×1本、酵素標識抗体溶液13mL×1本、酵素基質溶液(TMB)13mL×1本、反応停止液(2 N硫酸)13mL×1本、検体希釈液I100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(1)(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(2)(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(3)(10倍濃縮)100mL×1本●保存方法:2〜8℃(遮光下)●※本キットは食品中の特定原材料を測定するための検査用試薬で、アレルギー症状を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。 保存環境冷蔵 アズワン品番67-5201-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※本キットは食品中の特定原材料を測定するための検査用試薬で、アレルギー症状を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする