井上金庫販売
井上金庫販売の クリーンルーム用清掃用品
井上金庫販売の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
リサイクルステーション 一般ゴミ用 ブラック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84073074
品番
IRE-02G BK
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
一般ゴミ用のリサイクルステーションです。
一般ゴミ用。
仕様
●間口(mm):450●奥行(mm):450●高さ(mm):1110●色:ブラック●段数(段):1●タイプ:一般ゴミ用●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:339-9792
アズワン品番
67-5596-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません