ネオキーパーシリーズ フリーザーケース S NE 1ケース 5個×12小箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12箱×5個) 注文コード84073160 品番-
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。
本体満水容量360mLの角薄型で、大葉の様な薄い食材やアスパラなどの細長い食材の冷蔵・冷凍保存に便利です。
本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタとも溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。

仕様●色番:NE●単品サイズ:幅92×奥行199×高さ30mm●商品重量(g):82●容量(mL):360●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製 アズワン品番68-4071-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする