藤田製作所
藤田製作所の 水平器・水準器・墨出器
藤田製作所の 水準器/水平器
藤田製作所の 精密水準器
新ポケットレベル NO.710N 710N-0.02
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073309
品番
0586-01-0000272
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
【特徴】
拡大率の実視野にわたって解像力が非常に鋭く、しかも信じられないくらい明るく、軽量。
仕様
●総合倍率:75倍●実視野:1、09mmΦ●寸法:Φ12、4X123mm●重量:13g●コード番号:119-0166299
アズワン品番
67-4842-01