コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF114 6方クロス 3面回転
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073966
品番
ICF114SWXA
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ICF 6方向クロス
超高真空対応
ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
仕様
●TYPE:ICF114●A(mm):114●C(mm):63.5●D(mm):60.2●L1(mm):86●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-58
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。