TACヘランダクト 径100X30M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84074009 品番21108-100-30
参考基準価格(税別)¥163,986 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。
耐熱温風器用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
伝って流れる程度の排水に。

仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-30〜80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8241 アズワン品番67-5536-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする