アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 250mL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84074237
品番
NR1435-002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,619
販売価格(税別)
¥
34,199
バスケットに入れる
100〜1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様
●容量(mL):250●A(mm):69●B(mm):93●C(mm):94●全長(mm):714●コード番号:301-0003537
アズワン品番
67-4851-77