三共コーポレーション
三共コーポレーションの ハンマー
三共コーポレーションの 両口ハンマー
H&H 軽量足場ハンマー HBH-02B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84075208
品番
#315119
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
カラビナ工具差しに装着可能
工具差し脱着時、安全コードが邪魔にならない
軽量タイプで作業効率アップ
黒表面仕上げ
握りやすいグリップ
安全コード取付可能
仕様
●材質:本体/鉄、グリップ/PVC●全長:325mm●頭径:23×45mm●頭長:75mm
アズワン品番
67-9347-09