119-0160289 冷やっくんⅡ プロップ 84075217

119-0160289 冷やっくんⅡ プロップ 84075217
119-0160289 冷やっくんⅡ プロップ 84075217

冷やっくんⅡ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84075217品番119-0160289
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

そ~かいくんのニューアイテム頭部と額をヒンヤリとクールに。
特殊吸水材を2分間水に浸し、すっぽりとかぶるだけで頭部をひんやりさせます。
従来タイプより吸水部の面積が広くなり、クールで快適性もいっそうアップしました。
サイズはフリーサイズで、どなたにもピッタリとフィットします。
汗取り用として通年使用もできます。

仕様●成分:ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維●質量:約30g(吸水)●吸水量:122g(2分間浸水・汗取用)●商標登録:第4812955号●コード番号:119-0160289アズワン品番67-4826-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする