銅合金 ブッシング BC BU3/4x1/4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84075357 品番BC-6
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BU1/2x3/8●頂部形状:6角●頂部対辺の径(mm)S:32●全長(mm)H:24●ネジ長さ(mm)E:18●コード番号:303-0001348 アズワン品番67-4857-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする