GLOBE(旧堀内製作所)
ビス止めドリルチャック 全長88.5mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84075375
品番
13mmMG ビス止
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。
仕様
●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドル
アズワン品番
68-0608-45