ユニセイキ
ユニセイキの 研究関連用品・実験用必需品
ユニセイキの 実験関連品
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-100 VVA-100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84075384
品番
0734-01-0002060
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様
●呼寸法(mm):100●品番:128-100●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X60X38●材質:S50C●コード番号:119-0164092
アズワン品番
67-4834-82