日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
耐圧スーパーブレード 15×20 グリーン 50m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
84075400
品番
302-0000587
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています
散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです
耐圧
耐寒
ノズル可
半透明
弾力
検尺付
仕様
●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×3●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000587
アズワン品番
67-4853-71