パイプ材仕様運搬台車 スチール製 130径ゴム車輪付キャスタ 590×1350

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84075445 品番P3-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。
水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。
サイズバリエーションも揃っています。
市場などに。
長尺の荷物の運搬に。

仕様●均等荷重(kg):400●長さ(mm):1350●幅(mm):590●高さ(mm):193●ハンドル高さ(mm):850●キャスター径(mm):130●積載面材質:スチール●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中●原産国:日本●コード番号:389-1393 アズワン品番67-5630-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする