ポールコーンガイド 一本脚【左右確認】両面 PCGD-65G-W-M16 緑

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84075479 品番PCGD-65G-W-M16,YF-038
参考基準価格(税別)¥28,850 販売価格(税込) ¥31,625
販売価格(税別)
28,750

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。
標示面が夜間再帰反射し注意喚起。
本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。
駐車スペースの案内
車両の誘導
歩行者の注意喚起

仕様●表示内容:左右確認●間口(mm):150●奥行(mm):150●高さ(mm):650●色:緑●外径(mm):150●両面標示仕様●標示シート:封入レンズ型反射シート●アンカータイプ(アンカー付属)●本体材質:特殊ウレタン樹脂●標示シート貼り付け済み●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7414 アズワン品番67-5630-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする