HNT汎用圧力計 蒸気用・M AMT3/8-75:0.5MPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84075558 品番0354-01-0016540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:R3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜0.5MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●【用途】●蒸気用●コード番号:119-0170697 アズワン品番67-4847-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84075558 0354-01-0016540 19254052 AMT3/8-75X0.5MPA 画像準備中 汎用圧力計(蒸気用) HNT-A 第一計器 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする