日之出化成
日之出化成の 汎用管継手
日之出化成の 配管用ワンタッチ管継手
ナイロン66シリーズ ユニオンエルボ 10個入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
84075637
品番
NHE-10
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽量コンパクト設計
豊富なバリエーション
耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質
生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
仕様
●材質:ポリアミド樹脂(ナイロン66)●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃〜110℃●色:青●適合ホース(mm)D:10●コード番号:303-0001566
アズワン品番
67-4859-80