バイタル
バイタルの 水廻り部材
バイタルの 水栓
バイタルの 水栓部品
自動水栓 HS-72XSTH 混合栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Sサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84075750
品番
HS-72X STH
参考基準価格(税別)
¥67,188
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
かんたん設置、約3分で設置可能です。
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。
壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様
●奥行(mm):200●高さ(mm):150●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):PJ1/2●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Sサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単三アルカリ電池4本●原産国:日本●発注コード:369-0218
アズワン品番
67-5594-69