シーケンサコード TRC-01

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84075795 品番0283-02-0000060
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内臓。
安いトータルシステムで判定システムを構成できます。

仕様●電源電圧:DC12V〜24V●出力電流:20mA以下●出力形式:オープンコレクタ●検出器:1S・2Sタイプ●※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんので、ご注意下さい。●コード番号:119-0161845 アズワン品番67-4830-60
注意
●※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする