築地製作所
築地製作所の 研究関連用品・実験用必需品
築地製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
築地製作所の 実験研究用配管材フィッティング
PPホースニップル チーズタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84075969
品番
PLNH50
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃〜95℃)
仕様
●コード:PTHN50●呼径(mm):50(2インチ)●竹の子外径(mm):50.5●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002596
アズワン品番
67-4862-09