PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84076398 品番T6PS-B-150 EM
参考基準価格(税別)¥189,741 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。
磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。
シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。
外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。
6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。

仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2341 アズワン品番67-5657-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする