H&H #410 流量調整器 エアー圧力計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84076416 品番#133410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

エアー機器用パーツ。
圧縮空気の圧力を目指で簡単に読み取るための機器です

仕様●ネジサイズ:G1/8●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2)●推奨締付トルク:10N・m●材質:本体/真鍮(クロームメッキ)●シール材質:PITE アズワン品番67-9346-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする