大菱計器製作所
大菱計器製作所の 水平器・水準器・墨出器
大菱計器製作所の 水準器/水平器
大菱計器製作所の 水準器/水平器その他関連用品
ポケットレベル/AN202 PKT-90
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076425
品番
0116-01-0000625
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
小形のため携帯に便利です。
簡単に水平測定ができます。
仕様
●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034
アズワン品番
67-4836-81