アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
三方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076495
品番
NR0002-002
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥138,380
販売価格(税別)
¥
125,800
バスケットに入れる
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様
●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636
アズワン品番
67-4862-25