KOT小型圧力計 AT1/4-50:1MPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84076538 品番0354-01-0030470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,570

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170708 アズワン品番67-4847-81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84076538 0354-01-0030470 60919356 AT1/4-50X1MPA KOT小型圧力計 第一計器 KOT小型圧力計 第一計器 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする